Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260366
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260366
EAN/GTIN:
     4055912378491
Suchbegriffe:
912-36-200-10.9
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 200 VE=S
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
36
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Schaftlänge:
116 mm
ds:
36
Antriebsgröße:
27
Gewinde:
M 36
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
200 mm
b:
84
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
200 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,7455*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,4138*
€ 44,52242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,8238*
€ 43,82032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,5549*
€ 36,36033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,3656*
€ 31,37506
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,0455*
€ 27,42415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,5155*
€ 26,79345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,7455*
€ 22,30715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.