Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 130 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260335
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260335
EAN/GTIN:
     4055912378200
Suchbegriffe:
912-30-130-10.9
DIN 912 30x130 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
30
Gewinde:
M 30
Schaftlänge:
58 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
130 mm
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2316*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7416*
€ 13,9725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,6116*
€ 13,8178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,0016*
€ 13,0919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7016*
€ 12,7349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3116*
€ 12,2708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2316*
€ 9,7956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.