Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260315
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260315
EAN/GTIN:
     4055912377753
Suchbegriffe:
912-24-260-10.9
DIN 912 24x260 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
24
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Gewinde:
M 24
Schaftlänge:
200 mm
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
260
b:
60
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4884*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,1184*
€ 14,4209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9284*
€ 14,1948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3084*
€ 13,457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9584*
€ 13,0405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5884*
€ 12,6002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4884*
€ 10,1012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.