Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260305
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260305
EAN/GTIN:
     4055912377654
Suchbegriffe:
912-24-150-10.9
DIN 912 24x150 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
24
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Gewinde:
M 24
Schaftlänge:
90 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
150 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4297*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5097*
€ 7,74654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1297*
€ 7,29434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9297*
€ 7,05634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7397*
€ 6,83024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4797*
€ 6,52084
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4297*
€ 5,27134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.