Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260300
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260300
EAN/GTIN:
     4055912377609
Suchbegriffe:
912-24-100-10.9
DIN 912 24x100 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
24
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Gewinde:
M 24
Schaftlänge:
40 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
100 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1446*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9918*
€ 7,13024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2857*
€ 5,09998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5592*
€ 4,23545
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,084*
€ 3,66996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8046*
€ 3,33747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7046*
€ 3,21847
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1446*
€ 2,55207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.