Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260255
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260255
EAN/GTIN:
     4055912376886
Suchbegriffe:
912-18-90-10.9
DIN 912 18x90 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
18
Gewinde:
M 18
Schaftlänge:
42 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
90 mm
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0369*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0785*
€ 4,85342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6985*
€ 4,40122
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9834*
€ 2,36025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9734*
€ 2,34835
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6595*
€ 1,97481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5995*
€ 1,90341
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,3369*
€ 1,59091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2969*
€ 1,54331
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0369*
€ 1,23391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.