Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260247
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260247
EAN/GTIN:
     4055912376800
Suchbegriffe:
912-16-250-10.9
DIN 912 16x250 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
16
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Gewinde:
M 16
Schaftlänge:
206 mm
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
250
b:
44
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6386*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9486*
€ 4,69883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7386*
€ 4,44893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5886*
€ 4,27043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4786*
€ 4,13953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3186*
€ 3,94913
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6386*
€ 3,13993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.