Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 220 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260157
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260157
EAN/GTIN:
     4055912375261
Suchbegriffe:
912-10-220-10.9
DIN 912 10x220 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Gewinde:
M 10
Schaftlänge:
188 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
220
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1465*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3947*
€ 5,22969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6353*
€ 3,13601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4953*
€ 2,96941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3953*
€ 2,85041
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1227*
€ 2,52601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,759*
€ 2,09321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,689*
€ 2,00991
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,4065*
€ 1,67374
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1465*
€ 1,36434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.