Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260108
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260108
EAN/GTIN:
     4055912371379
Suchbegriffe:
912-8-35-10.9
DIN 912 8x35 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Gewinde:
M 8
Schaftlänge:
7 mm
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
35 mm
b:
28
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0777*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5207*
€ 2,99963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0969*
€ 2,49531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.