Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260073
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260073
EAN/GTIN:
     4055912370235
Suchbegriffe:
912-6-14-10.9
DIN 912 6x14 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
6
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
14 mm
b:
14
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4275*
€ 2,88873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.