Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260044
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260044
EAN/GTIN:
     4055912369277
Suchbegriffe:
912-5-14-10.9
DIN 912 5x14 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Gewinde:
M 5
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
14 mm
b:
14
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3233*
€ 2,76473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.