Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260037
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260037
EAN/GTIN:
     4055912369208
Suchbegriffe:
912-4-50-10.9
DIN 912 4x50 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Schaftlänge:
30 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
50 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0608*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6519*
€ 3,15576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.