Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260033
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260033
EAN/GTIN:
     4055912369161
Suchbegriffe:
912-4-30-10.9
DIN 912 4x30 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Schaftlänge:
10 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
30 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0375*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4414*
€ 2,90527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.