Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259965
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259965
EAN/GTIN:
     4057223466928
Suchbegriffe:
912-42-200-10.9
DIN 912 42x200 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
104
Kopfhöhe:
42
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
200
b:
96
k:
42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
42
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,3935*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,698*
€ 43,67062
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,228*
€ 43,11132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,9438*
€ 35,63312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,8592*
€ 30,77245
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,5935*
€ 26,88627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,3235*
€ 26,56497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,3935*
€ 21,88827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.