Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259962
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259962
EAN/GTIN:
     4057223466898
Suchbegriffe:
912-42-170-10.9
DIN 912 42x170 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
74
Kopfhöhe:
42
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
170
b:
96
ds:
42
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,0147*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,4634*
€ 38,63145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,7634*
€ 37,79845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,268*
€ 31,25892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,722*
€ 27,03918
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,8447*
€ 23,61519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,4947*
€ 23,19869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,0147*
€ 19,05749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.