Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 260, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 260, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 260, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 260, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 260, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 260, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259933
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259933
EAN/GTIN:
     4057223466614
Suchbegriffe:
912-36-260-10.9
DIN 912 36x260 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
176
Kopfhöhe:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
260
b:
84
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3689*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,6113*
€ 35,23745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,7613*
€ 34,22595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,7718*
€ 28,28844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4508*
€ 24,33645
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,8689*
€ 21,26399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5089*
€ 20,83559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3689*
€ 17,09899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.