Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259931
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259931
EAN/GTIN:
     4057223466591
Suchbegriffe:
912-36-240-10.9
DIN 912 36x240 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
156
Kopfhöhe:
36
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
240
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,5597*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,1893*
€ 33,54527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,1293*
€ 32,28387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4742*
€ 26,7443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,2575*
€ 22,91643
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,8197*
€ 20,01544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4697*
€ 19,59894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5597*
€ 16,13604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.