Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 240, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 240, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 240, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259898
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259898
EAN/GTIN:
     4057223466454
Suchbegriffe:
912-33-240-10.9
DIN 912 33x240 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
162
Kopfhöhe:
33
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
50
s:
24
d:
33
l:
240
b:
78
k:
33
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
33
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,9176*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,5694*
€ 33,99759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,6894*
€ 32,95039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,9102*
€ 27,26314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,6495*
€ 23,38291
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,1576*
€ 20,41754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9476*
€ 20,16764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9176*
€ 16,56194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.