Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 120, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 120, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259888
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259888
EAN/GTIN:
     4057223466355
Suchbegriffe:
912-33-120-10.9
DIN 912 33x120 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Kopfhöhe:
33
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
33
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
50
s:
24
d:
33
l:
120
b:
78
ds:
33
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1534*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9534*
€ 15,41455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8734*
€ 15,31935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2234*
€ 14,54585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7934*
€ 14,03415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3034*
€ 13,45105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1534*
€ 10,89255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.