Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259636
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259636
EAN/GTIN:
     4057221356955
Suchbegriffe:
912-16-250-10.9
DIN 912 16x250 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
206
Kopfhöhe:
16
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
250
b:
44
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7143*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0343*
€ 4,80082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8143*
€ 4,53902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7043*
€ 4,40812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5543*
€ 4,22962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3843*
€ 4,02732
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7143*
€ 3,23002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.