Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 38 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 38 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-25962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302017
EAN/GTIN:
     4055248071783
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 4,8x38 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
38 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0484*
€ 2,4376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7349*
€ 2,06453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6587*
€ 1,97385
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.