Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 135, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 135, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 135, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 135, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 135, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 135, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259386
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259386
EAN/GTIN:
     4057221355316
Suchbegriffe:
912-5-135-10.9
DIN 912 5x135 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
113
Kopfhöhe:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
135
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
135 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6224*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7929*
€ 8,08355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1229*
€ 7,28625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1398*
€ 1,35636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9544*
€ 1,13574
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9244*
€ 1,10004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7624*
€ 0,90726
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.