| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-25921 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 25921 EAN/GTIN: 4055248071776 |
| |
|
| | |
| DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 6,3x90mm Weitere Informationen: | | Kopfform: | Senkkopf | Gewindeart: | Blechgewinde | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Norm: | 7982 | Normart: | DIN | Antriebsgröße: | 3 | Form: | C | Werkstoff: | Stahl | Vollgewinde: | ja | Werkstoffart: | Stahl | dk: | 12,4 | s: | 3 | d: | 6,3 | l: | 90 mm | k: | 3,8 | Spitze: | mit Spitze | Gewindeausführung: | konisch | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Oberfläche: | verzinkt | Länge: | 90 mm | Durchmesser: | 6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 ch, iso 7050, 7982-6,3-90 |
| | |
| |