Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 80 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 80 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 80 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 80 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 80 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 80 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-25906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25906
EAN/GTIN:
     4055248071639
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 5,5x80mm
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Variante:
5,5x80mm HP
Artikel-Nr.:
0/6060/001/ 5,5/ 80,0/ /01
DIN:
7982
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
s:
3
d:
5,5
l:
80 mm
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0601*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6502*
€ 3,15374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.