Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 Verschlussschrauben Innengewinde, kegeliges Rohrgewinde 1/4" x 10, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 Verschlussschrauben Innengewinde, kegeliges Rohrgewinde 1/4" x 10, 5.8 blank
DIN 906 Verschlussschrauben Innengewinde, kegeliges Rohrgewinde 1/4" x 10, 5.8 blank
DIN 906 Verschlussschrauben Innengewinde, kegeliges Rohrgewinde 1/4" x 10, 5.8 blank
DIN 906 Verschlussschrauben Innengewinde, kegeliges Rohrgewinde 1/4" x 10, 5.8 blank
DIN 906 Verschlussschrauben Innengewinde, kegeliges Rohrgewinde 1/4" x 10, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259028
EAN/GTIN:
     4057221710474
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
din 906 r1/4
din 906 r
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, Rohrgewinde 1/4" 5.8, blank, Rohrgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6.4 mm
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
t min.:
5
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Zoll:
1/4 Zoll
s:
7
b:
10
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
Zollgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Ausführung:
Verschlussschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Norm:
906
Weitere Suchbegriffe: 906-1/4-10-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.