Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 45 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 45 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 45 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 45 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 45 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 45 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-25888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25888
EAN/GTIN:
     4055248071462
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 4,8x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
s:
2
d:
4,8
l:
45 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0251*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1162*
€ 2,51828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7865*
€ 2,12594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7081*
€ 2,03264
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.