Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 787 T-Nutenschrauben M 20 x 160 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 787 T-Nutenschrauben M 20 x 160 8.8 blank
DIN 787 T-Nutenschrauben M 20 x 160 8.8 blank
DIN 787 T-Nutenschrauben M 20 x 160 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258857
EAN/GTIN:
     4057221672451
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
DIN 787 20x160x20 8.8, blank T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
f:
2,5
k:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
19,7
Kopfbreite e2:
32
Kopfbreite e1:
32
für T-Nuten:
20
l:
160
b:
80
Kopfform:
T-Nutenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
sizez:
20 mm
Gewinde:
M 20
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
e2:
32
e1:
32
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
160 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
787
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m20, din 787, 787-20-160-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,972*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,5944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,835*
€ 127,13365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,961*
€ 121,33359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,523*
€ 113,67237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,452*
€ 108,82788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,972*
€ 92,78668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.