Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 19 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 19 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 19 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 19 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 19 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 19 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-25869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25869
EAN/GTIN:
     4055248071288
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 4,2x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
s:
2
d:
4,2
l:
19 mm
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9816*
€ 2,3581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.