| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-25848 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 25848 EAN/GTIN: 4055248071080 |
| |
|
| | |
| DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,9x9,5mm Weitere Informationen: | | Kopfform: | Senkkopf | Gewindeart: | Blechgewinde | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Norm: | 7982 | Normart: | DIN | Antriebsgröße: | 1 | Form: | C | Werkstoff: | Stahl | Vollgewinde: | ja | Werkstoffart: | Stahl | l: | 9,5 mm | k: | 1,7 | Spitze: | mit Spitze | dk: | 5,5 | s: | 1 | d: | 2,9 | Gewindeausführung: | konisch | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Oberfläche: | verzinkt | Länge: | 9,5 mm | Durchmesser: | 2,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 ch, iso 7050, 7982-2,9-9,5 |
| | |
| |