Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-25847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25847
EAN/GTIN:
     4055248071073
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 2,9x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
s:
1
d:
2,9
l:
25 mm
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00689*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01706*
€ 2,4003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66187*
€ 1,97763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03564*
€ 0,04241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01824*
€ 0,02171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01457*
€ 0,01734
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00977*
€ 0,01163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.