| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-25842 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 25842 EAN/GTIN: 4055248071028 |
| |
|
| | |
| DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,2x9,5mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoffart: | Stahl | Werkstoff: | Stahl | Gewindeausprägung: | Blech;Fein;Voll | Artikel-Nr.: | 0/6060/001/ 2,2/ 9,5/ /01 | DIN: | 7982 | Veredelung: | galv. verzinkt | Material/Güte: | St | Variante: | 2,2x9,5mm HP | Gewindeart: | Blechgewinde | Spitze: | mit Spitze | Vollgewinde: | ja | dk: | 4,3 | d: | 2,2 | l: | 9,5 mm | k: | 1,3 | Form: | C | Normart: | DIN | Kopfform: | Senkkopf | Gewindeausführung: | konisch | Antriebsgröße: | 1 | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Oberfläche: | verzinkt | Länge: | 9,5 mm | Durchmesser: | 2,2 mm | Norm: | 7982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 ch, iso 7050, 7982-2,2-9,5 |
| | |
| |