Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 2x4, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 2x4, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x4, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x4, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x4, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258170
EAN/GTIN:
     4057222255233
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 2x4 A2, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
2
d:
2
l:
4
k:
1,2
e:
1
d2:
3,5
Kopfdurchmesser:
3,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0085*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42808*
€ 1,69942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17349*
€ 1,39645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02727*
€ 0,03245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01903*
€ 0,02265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01797*
€ 0,02138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01757*
€ 0,02091
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.