Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 10x35, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 10x35, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x35, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x35, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x35, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x35, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x35, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257953
EAN/GTIN:
     4057222249805
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 10x35 Stahl, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Werkstoffart:
Stahl
d1:
10
d:
10
l:
35
k:
6,5
e:
5
d2:
16
Ausführung:
Halbrundnieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1631*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.