Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 607 Halbrundschraube mit Nase M 10 x 20, 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 607 Halbrundschraube mit Nase M 10 x 20, 4.6 blank
DIN 607 Halbrundschraube mit Nase M 10 x 20, 4.6 blank
DIN 607 Halbrundschraube mit Nase M 10 x 20, 4.6 blank
DIN 607 Halbrundschraube mit Nase M 10 x 20, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257488
EAN/GTIN:
     4057221668829
Suchbegriffe:
DIN 607
DIN 607 Halbrundschraube
DIN 607 Schraube
Halbrundschraube DIN 607
DIN 607 10x20 4.6, blank Halbrundschrauben mit Nase Mu
Weitere Informationen:
dk:
19,65
b2:
32
b1:
26
Kopfbreite:
19,65
d:
10
l:
20
k:
7,45
g:
3,2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
7,45
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf mit Nase
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
607
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 607, Halbrundschraube, din 607 8x20, halbrundschraube, 607-10-20-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8195*
€ 4,54521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.