Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 605 Senkschraube M 6 x 30, hoher Vierkantsatz, 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 605 Senkschraube M 6 x 30, hoher Vierkantsatz, 4.6 blank
DIN 605 Senkschraube M 6 x 30, hoher Vierkantsatz, 4.6 blank
DIN 605 Senkschraube M 6 x 30, hoher Vierkantsatz, 4.6 blank
DIN 605 Senkschraube M 6 x 30, hoher Vierkantsatz, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 605
DIN 605 Schraube
DIN 605 Senkkopfschraube
DIN 605 Senkschraube
DIN 605 6x30 4.6, blank Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
d:
6
l:
30
b:
18
f:
7,45
Senkwinkel:
120°
dk:
16,55
V:
6,48
Kopfform:
Senkkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
Antriebsgröße:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1645*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.