Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 604 Senkschraube mit Nase M 24 x 120 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 24 x 120 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 24 x 120 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 24 x 120 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 24 x 120 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257449
EAN/GTIN:
     4057221667822
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 24x120 4.6, blank Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu
Weitere Informationen:
k:
13
g:
6,6
a:
90°
Kopfhöhe:
13
dk:
38,8
b3:
73
b2:
60
b1:
54
Kopfbreite:
38,8
d:
24
l:
120
Kopfform:
Senkkopf mit Nase
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 24
Vollgewinde:
Nein
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
120 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9752*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8352*
€ 6,94389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5652*
€ 6,62259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2752*
€ 6,27749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1352*
€ 6,11089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9252*
€ 5,86099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9752*
€ 4,73049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.