Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 100 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 100 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 100 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 100 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 100 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257405
EAN/GTIN:
     4057221666634
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 12x100 4.6, blank Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu
Weitere Informationen:
dk:
24,65
b3:
49
b2:
36
b1:
30
Kopfbreite:
24,65
d:
12
l:
100
k:
7
g:
3,6
a:
90°
Kopfhöhe:
7
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf mit Nase
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 12
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,676*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0654*
€ 8,40783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4054*
€ 7,62243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2447*
€ 1,48119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0687*
€ 1,27175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0487*
€ 1,24795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0087*
€ 1,20035
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.