Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 25 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 25 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 25 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 25 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 12 x 25 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257393
EAN/GTIN:
     4057221666276
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 12x25 4.6, blank Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu
Weitere Informationen:
dk:
24,65
b3:
49
b2:
36
b1:
30
Kopfbreite:
24,65
d:
12
l:
25
k:
7
g:
3,6
a:
90°
Kopfhöhe:
7
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf mit Nase
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 12
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3832*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6332*
€ 0,75351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4732*
€ 0,56311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.