Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 80 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 80 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 80 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 80 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 80 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257388
EAN/GTIN:
     4057221666214
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 10x80 4.6, blank Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu
Weitere Informationen:
dk:
19,65
b3:
45
b2:
32
b1:
26
Kopfbreite:
19,65
d:
10
l:
80
k:
5,5
g:
3,2
a:
90°
Kopfhöhe:
5,5
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf mit Nase
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1676*
€ 6,14944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7968*
€ 0,94819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6645*
€ 0,79076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6145*
€ 0,73126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4206*
€ 0,50051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.