Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 55 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 55 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 55 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 55 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 10 x 55 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257385
EAN/GTIN:
     4057221666122
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 10x55 4.6, blank Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu
Weitere Informationen:
dk:
19,65
b3:
45
b2:
32
b1:
26
Kopfbreite:
19,65
d:
10
l:
55
k:
5,5
g:
3,2
a:
90°
Kopfhöhe:
5,5
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf mit Nase
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0407*
€ 4,80843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4149*
€ 0,49373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.