Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 604 Senkschraube mit Nase M 6 x 35 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 6 x 35 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 6 x 35 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 6 x 35 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 6 x 35 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257361
EAN/GTIN:
     4057221665415
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 6x35 4.6, blank Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu
Weitere Informationen:
k:
4
g:
2,5
a:
90°
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
4
dk:
12,55
b2:
24
b1:
18
Kopfbreite:
12,55
d:
6
l:
35
Kopfform:
Senkkopf mit Nase
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 6
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5324*
€ 3,01356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1225*
€ 2,52578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.