Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257119
EAN/GTIN:
     4057221649507
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 16x80 8.8, galv. verzinkt farblos, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
38,8
Kopfhöhe:
8,95
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
8,95
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
38,8
d:
16
l:
80 mm
b:
38
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
V:
16,7
f:
12,9
b=l>200 mm:
57
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8998*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8177*
€ 4,54306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4677*
€ 4,12656
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,769*
€ 2,10511
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4872*
€ 1,76977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4272*
€ 1,69837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1498*
€ 1,36826
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1198*
€ 1,33256
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8998*
€ 1,07076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.