Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 45 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 45 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 45 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 45 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 45 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 45 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257114
EAN/GTIN:
     4057221649378
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 16x45 8.8, galv. verzinkt farblos, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
38,8
Kopfhöhe:
8,95
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Gewinde:
M 16
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
38,8
v:
16,7
d:
16
l:
45 mm
b:
38
f:
12,9
Normart:
DIN
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6043*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4826*
€ 7,71429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8626*
€ 6,97649
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1166*
€ 1,32875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7543*
€ 0,89762
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.