Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 75 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 75 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 75 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 75 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 75 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 75 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257106
EAN/GTIN:
     4057221649132
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x75 8.8, galv. verzinkt farblos, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
12
l:
75 mm
b:
30
k:
6,95
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30,65
V:
12,7
f:
8,75
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,532*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8941*
€ 7,01398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3241*
€ 6,33568
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8562*
€ 1,01888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8362*
€ 0,99508
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7962*
€ 0,94748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.