Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257098
EAN/GTIN:
     4057221648890
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x25 8.8, galv. verzinkt farblos, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
6,95
b=l>200 mm:
49
Kopfdurchmesser:
30,65
b=l 125-200 mm:
36
Kopfhöhe:
6,95
b=l<125 mm:
30
dk:
30,65
V:
12,7
d:
12
l:
25
f:
8,75
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
b:
25
Normart:
DIN
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2566*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,036*
€ 4,80284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.