Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 80 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257093
EAN/GTIN:
     4057221648746
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 10x80 8.8, galv. verzinkt farblos, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
24,65
Kopfhöhe:
5,38
v:
10,58
d:
10
l:
80 mm
b:
26
f:
6,6
k:
5,38
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
Gewinde:
M 10
b=l<125 mm:
26
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24,65
Normart:
DIN
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2992*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4339*
€ 5,27634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5803*
€ 0,69056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3592*
€ 0,42745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.