Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-256993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256993
EAN/GTIN:
     4057223492880
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 20x300 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
11,5
Gewindelänge:
65
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
11,05
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
46,8
d:
20
l:
300
b:
65
f:
15,9
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
V:
20,84
b=l>200 mm:
65
Kopfdurchmesser:
46,8 mm
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7033*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8162*
€ 8,11128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6835*
€ 5,57337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1772*
€ 4,97087
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,6233*
€ 4,31173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5433*
€ 4,21653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3733*
€ 4,01423
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7033*
€ 3,21693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.