Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 100 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 100 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 100 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 100 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 100 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 20 x 100 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-256982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256982
EAN/GTIN:
     4057221664944
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 20x100 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
11,5
Gewindelänge:
46
f:
15,9
k:
11,05
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
65
Kopfdurchmesser:
46,8
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
46,8
V:
20,84
d:
20
l:
100
b:
46
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7655*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6955*
€ 3,20765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4755*
€ 2,94585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3855*
€ 2,83875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2855*
€ 2,71975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1855*
€ 2,60075
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7655*
€ 2,10095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.