Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 340 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 340 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 340 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 340 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 340 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-256806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256806
EAN/GTIN:
     4057221660960
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 340
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
38,8
Kopfhöhe:
8,95
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
38,8
v:
16,7
d:
16
l:
340 mm
b:
57
f:
12,9
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Gewinde:
M 16
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
340 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6009*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8709*
€ 4,60637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6809*
€ 4,38027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5209*
€ 4,18987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4009*
€ 4,04707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2409*
€ 3,85667
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6009*
€ 3,09507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.