Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 30 x 180 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 30 x 180 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 30 x 180 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 30 x 180 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 30 x 180 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 30 x 180 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-256524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256524
EAN/GTIN:
     4057222727631
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 30x180 4.6, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
30
l:
180
b:
72
k:
18,7
e:
50,85
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
85
Gewinde:
M 30
b=l 125-200 mm:
72
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
180 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
601
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din 601 m 30, 601-30-180-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,507*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,559*
€ 14,94521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,279*
€ 14,61201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5382*
€ 11,35046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1085*
€ 9,64912
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,067*
€ 8,40973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,917*
€ 8,23123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,507*
€ 6,55333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.